8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ - グーリング8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ - グーリング

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825520458094 4.000709-8833630.7M43.7
¥37,670
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825530258094 6.000709-8832801M65.55
¥43,380
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825649868094 8.000709-8837901.25M87.4
¥58,700
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825675768094 14.000709-88351102M1413.1
¥100,170
¥78,980
¥86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825706908094 16.000709-88311102M1615.1
¥119,370
¥94,980
¥104,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825710408094 12.000709-88341101.75M1211.2
¥86,970
¥68,980
¥75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825751098094 5.000709-8838700.8M54.65
¥38,610
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811478094 10.000709-88401001.5M109.3
¥67,890
¥53,980
¥59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825815318094 3.000709-8836560.5M32.8
¥36,680
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする