8094 3.000 8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82581531

 

8094 3.000 8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82581531
8094 3.000 8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82581531

8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ8094 3.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M3
全長(mm)56
ねじ長さ(mm)6
内容量1本注文コード82581531品番8094 3.000
参考基準価格(税別)¥36,680販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-8836
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
下穴径(Φmm)
2.8
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
6
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
18
シャンク径(mm)
3.5
シャンク四角部(mm)
2.7
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする