グーリング
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
【DCON】6
【DCON】12
【DCON】25
【DCON】20
【DCON】16
【DCON】8
【DCON】10
コーナーR(mm)
【RE】2.5
【RE】0.2
【RE】0.3
【RE】4
【RE】2
【RE】1
【RE】3
【RE】0.5
【RE】2.5
首下長(mm)
【LH】36
【LH】20
【LH】36
【LH】63
【LH】52
【LH】42
【LH】26
【LH】30
全長(mm)
83
57
83
121
104
92
63
72
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82587027
品番
8248 12.025
参考基準価格(税別)
¥39,020
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。
ネッククリアランス付きです。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-5933
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
首下長(mm)
【LH】36
コーナーR(mm)
【RE】2.5
材質
超硬
刃数
(ZEFP)3
首径dn(Φmm)
11.5
切削径(Φmm)
【DC】12
最大切込み(mm)
【APMX】26