D550-LL 耐溶剤用ダイローブ550 DAILOVE 82583676

使用例画像1

耐溶剤用ダイローブ550

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
82583676
品番
D550-LL
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

〇10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適

用途
塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
トラスコ品番
337-4820
サイズ
LL
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
23.6
材質
ポリウレタン製
厚さ(mm)
1.1
色
ホワイト
滑り止め加工の有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする