曜日別特売

耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード82573901品番53-003-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。
ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。
単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。
ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。
多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。
ゴワゴワせず手の形にフィットする、作業しやすい装着感です。
ナイロン製ライナー裏地により、より快適な使い心地です。

用途
化学薬品の取り扱いなどに。
石油、液体、フィルター交換に。
部品の組み立ておよび点検などに。
トラスコ品番
699-3970
サイズ
M
中指長(cm)
74
手のひらまわり(cm)
10.8~11.0
材質
ネオプレン、プラスチックラミネート
厚さ(mm)
0.93
色
ブラック
全長(cm)
35
EN374規格
【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする