TKMB25HBK-BT10000 10000mAhモバイルバッテリー THANKO(サンコー)[電子機器] 82603319

10000mAhモバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603319
品番
TKMB25HBK-BT10000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

10000mAhのモバイルバッテリーです。

用途
スマートフォンの充電や、機器のバッテリーとして。
仕様
USB-Type-A×2個 Output:DC5V/2.4A、USB-Type-C×1個 Input&Output:DC5V/2.4A
トラスコ品番
699-9916
幅(mm)
141
色
ブラック
高さ(mm)
516
奥行(mm)
567
ポート数
USB-Type-C×1個、USB-Type-A×2個
バッテリー容量(mAh)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする