トヨトミ
ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82633270
品番
FS-H30P(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
羽根に静電気防止加工を施しています。
切タイマーを搭載しています。
8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。
空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
リモコンで首振り可能です。
用途
オフィスなどの涼み、換気に
付属品
リモコン
仕様
風量調節:8段階
トラスコ品番
701-5228
幅(mm)
360
高さ(mm)
680~830
奥行(mm)
340
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
30
風量(m
3
/min)
41
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
19/19
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
41
首振り
70°
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準消費電力料金(50Hz)
0.6円/h
標準消費電力料金(60Hz)
0.6円/h