L型コーナーゴム 甲丸型 TO-203NWC

L型コーナーゴム 甲丸型 TO-203NWC - TKG

台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。
壁面等の破損防止に効果的です。
用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。

用途
台車や移動用機器全般のクッションに。
トラスコ品番
189-9999
材質
シリコン
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
厚さ(mm)
21
色
白
高さ(mm)
31
内容量
1個
注意
※ビスは付属されておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605078TO-203NWC
¥1,150
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする