TKG
L型コーナーゴム 甲丸型 TO-203NWC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82605078
品番
TO-203NWC
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。
壁面等の破損防止に効果的です。
用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。
用途
台車や移動用機器全般のクッションに。
トラスコ品番
189-9999
材質
シリコン
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
厚さ(mm)
21
色
白
高さ(mm)
31
注意
※ビスは付属されておりません。