曜日別特売
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281

CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281
CSB-5L クールストレージボトル DAISHIN(大進) 82611281

クールストレージボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82611281
品番
CSB-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ステンレス真空二重構造で長時間保冷をキープします。
耐熱性の高いSUS304ステンレスを採用しています。
収納目安:ペットボトル500ml×4本収納可能、350ml缶×8本収納可能
口径約16cmのワイド設計です。
出し入れしやすくお手入れもしやすいです。
簡単ハンドルロック仕様です。

仕様
収納目安:500mlペットボトル×4本
トラスコ品番
714-0664
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
29.5
奥行(mm)
170
容量(L)
5
有効内寸法・間口(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする