LAMP(スガツネ工業)
コートフックFC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重
23kgf
注文コード
82630330
品番
FC-50TI
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番
132-7702
高さ(mm)
37
奥行(mm)
47
耐荷重
23kgf
材質
チタン合金
取付
壁付け
種類
標準
表面
ショットブラスト
付加機能
なし
耐荷重(N)
222
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。