曜日別特売

スズキ機工シリコーングリス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603249
品番
Bhsi01
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ガスケットやホース等をばらす際に簡単に取り外せるようになります。

用途
ガスケットやホース等の張り付き防止及び滑り剤に。
トラスコ品番
653-8589
材質
本体:非晶質シリカ
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
260以上
容器仕様
アルミ缶
容量(g)
40
危険物の類別
非危険物
注意
※高圧ホースや不安のある箇所には使用しないでください。
※個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする