曜日別特売

スチロール角型大型ケース O-8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82605288
品番
02327
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。

トラスコ品番
400-3249
材質
ポリスチレン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
136×207×42
有効内寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・高さ(mm)
32
有効内寸法・幅(mm)
202

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする