ツボサン
スーパーソー 平
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82635625
品番
HI10502N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れています。
小刃(側面の刃)がないタイプの商品です。
電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
金型および精密部品の研磨加工。
トラスコ品番
852-3142
材質
SKS-8
形状
平
全長(mm)
105
タイプ
中目(小刃無)
刃長(mm)
60
刃幅(mm)
7
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
5