曜日別特売
DWO-102 ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所) 82606600

使用例画像1

DWO-102 ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所) 82606600
DWO-102 ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所) 82606600
DWO-102 ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所) 82606600

ダイヤモンドホイールオフセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82606600
品番
DWO-102
参考基準価格(税別)¥12,750販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。
ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。
切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。
絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。
塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。
キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。

付属品
平座金3枚
トラスコ品番
711-2143
厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
M10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
102
ねじ径(Φmm)
M10
注意
※MCC製:VBP-300(塩ビ管切断面取り機300)に取り付けて使用することはできません。
※ボイド管は対象材に含まれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする