代表画像
ツボサン
ダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82617276
品番
DKHI051T-50
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
トラスコ品番
337-9017
形状
平テーパー
全長(mm)
215
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5