曜日別特売

フェルトバフ アドバンス エクストラハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)15
内容量1パック(10本)注文コード82615998品番GA2309-7XH
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。

トラスコ品番
709-5849
幅(mm)
20
全長(mm)
55
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
15
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
ホワイト
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする