フード用ピーコック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603635
品番
TO-886
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

排気フードの水切り部に溜まった油などを、排出させる用の弁(栓)です。

用途
ダクトのオイル抜き等に。
トラスコ品番
189-8431
材質
真鍮(クロームメッキ)
寸法(mm)
六角ナット:24/27.7
全長(mm)
33.5
寸法(Φmm)
下穴キャップ:19
ねじ規格
六角ナット:M19×1.0、下穴キャップ:M16×1.0
注意
※フレキシブルホースの接続不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする