110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040

110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040
110015708 ペグキャビネット メッシュ TENMA(天馬) 82627040

ペグキャビネット メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1箱(2個)注文コード82627040品番110015708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽くて丈夫なプラスチック製。
扉を閉めるときはハンドル操作不要。
高さ調節可能な棚板付き。
キャリーファイルボックスがぴったり。
別売りキャスター取り付け可能。
扉がメッシュで中が見やすい。

トラスコ品番
712-4931
ダークグレー
材質
【本体】スチロール樹脂、ポリプロピレン、【扉軸】ポリアセタール、【滑り止め】ポリエチレン
容量(L)
70
外寸法・高さ(mm)
7650
外寸法・奥行(mm)
3550
外寸法・間口(mm)
3550
有効内寸法・間口(mm)
3100
有効内寸法・奥行(mm)
3150
有効内寸法・高さ(mm)
6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする