LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-IS型
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
付属品
受座 W4
材質
ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
色
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617215
MC-IS4BP
132-4128
14
14
ブラック
24.5
¥
305
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617766
MC-IS2WP
132-4083
10
10
ホワイト
9.8
¥
295
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82620295
MC-IS2BP
132-5630
10
10
ブラック
9.8
¥
295
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627356
MC-IS4WP
132-4120
14
14
ホワイト
24.5
¥
305
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください