LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC-IS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
トラスコ品番
132-4083
132-4128
132-4083
132-5630
132-4120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82617766
品番
MC-IS2WP
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
トラスコ品番
132-4083
幅(mm)
10
全長(mm)
10
色
ホワイト
吸着力(N)
9.8
付属品
受座 W4
材質
ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。