マグネットキャッチMC-IS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
トラスコ品番132-5630
内容量1個注文コード82620295品番MC-IS2BP
参考基準価格(税別)¥295販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。

トラスコ品番
132-5630
幅(mm)
10
全長(mm)
10
ブラック
吸着力(N)
9.8
付属品
受座 W4
材質
ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする