マグネットキャッチMC-IS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
トラスコ品番132-4120
内容量1個注文コード82627356品番MC-IS4WP
参考基準価格(税別)¥305販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。

トラスコ品番
132-4120
幅(mm)
14
全長(mm)
14
ホワイト
吸着力(N)
24.5
付属品
受座 W4
材質
ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着力にはバラつきがあります。
※現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする