SARAYA(サラヤ)
ヨゴレトレールF スパウト
床面、フライヤーなどの加熱機器、換気扇・フードなどの排気設備のハードな油汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。
アルミ製品を除いた器具の洗浄に幅広くお使いいただけます。
用途
床・排水設備、排気設備のフード、換気扇
トラスコ品番
650-9944
材質
界面活性剤(6%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤
容量(kg)
1
希釈倍率
原液
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(8個)
注意
※アルミニウムには使用不可。
※詰替え用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635336
32381
¥
9,920
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください