SARAYA(サラヤ)
ヨゴレトレールF スパウト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
82635336
品番
32381
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
床面、フライヤーなどの加熱機器、換気扇・フードなどの排気設備のハードな油汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。
アルミ製品を除いた器具の洗浄に幅広くお使いいただけます。
用途
床・排水設備、排気設備のフード、換気扇
トラスコ品番
650-9944
材質
界面活性剤(6%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤
容量(kg)
1
希釈倍率
原液
危険物の類別
非危険物
注意
※アルミニウムには使用不可。
※詰替え用