ラッカースプレー 300ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82603468
品番
H62-0824-65
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。速乾性でツヤが良く、付着性、耐久性、対黄変性にすぐれています。

用途
ダ円パターン
トラスコ品番
851-2394
材質
アクリルラッカー
きいろ
容量(L)
0.3
塗り重ね可能時間(分)
30以上(20℃)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
乾燥時間
夏期20~30分、冬期30~60分
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする