103090140 一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100 高島計器 82621108

代表画像

一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82621108
品番
103090140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
蒸気に使用できます。

トラスコ品番
708-2024
材質
外枠素材:SPC 黒塗装
ケース形状
B型
外径(Φmm)
100
精度
±1/6%F.S.
サイズ(inch)
接続部:R3/8
呼称
ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする