曜日別特売
F-1 潤滑剤 満点ブルース R-GOT 82603748

使用例画像1

潤滑剤 満点ブルース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82603748
品番
F-1
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

従来の潤滑とは、「摩耗しながら滑らす」ことでした。多重層潤滑剤 満天ブルースは「摩耗させずに滑らす」ことに成功しました。これが私たちの考える潤滑面に対して限りなく優しい潤滑です。
技術資料ファイル:耐荷重能試験結果をご参照ください。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。

用途
機械全般の初期なじみ潤滑及び整備保守(オートバイのチェーン、スプロケット、および整備組み立て時、自転車の組み立て時、自動車の整備組み立て時等。産業機械全般の保守、特にリンク軸受け部、チェーン駆動部、摺動部)
溶着しやすい異種金属同士のネジ締め付け時の焼き付き防止に。
トラスコ品番
712-6019
材質
主成分:PAO、酸化チタン、潤滑補助剤
色
乳白色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-20~300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.17L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする