BN-SJD350-E-100-A-SC 熱風ヒータAタイプ 日本精器 82615560

熱風ヒータAタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82615560
品番
BN-SJD350-E-100-A-SC
参考基準価格(税別)¥33,530販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。

用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
557-3146
接続口径
R1/8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.6
空気流量(L/min)
10~180
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする