石山
発泡クーラーボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82607896
品番
11001350
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量で持ち運びやすい、優れた断熱性能で保冷・保温性が抜群な製品です。
トラスコ品番
698-4527
幅(mm)
303
色
ダークブルー
高さ(mm)
222
奥行(mm)
188
容量(L)
4.8
収納の目安
350ml飲料缶6本
有効内寸法・間口(mm)
208
有効内寸法・奥行(mm)
142
有効内寸法・高さ(mm)
149