ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり)
暗くなると自動で人感センサーモードがON に。動きを感知すると、自動点灯し、動きを感知しないと30 秒後に消灯します。
1. 明暗センサー/ 人感センサー搭載
2. ソーラー充電機能
3. 交換可能の蓄電バッテリー式
配線いらずで360° がパッと明るくなるLED センサーライト
IP65 の防水防塵仕様。塵や埃を一切通さず、あらゆる方向からの噴流水にも耐えます。
ライトを設置したまま、バッテリーを取り出すことが可能。直接充電もできるので雨の日でも◎。
カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、防犯対策の一つとしてもオススメ。
- 用途
- 玄関、ガレージ、車庫、庭
- 付属品
- 本体×1、予備バッテリー×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個、取扱説明書・保証書×1
- 材質
- アルミ/PC
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 702
- 消費電力(W)
- 1.5
- 電源
- ソーラーパネル充電
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 130×170×120
- 光源
- LED
- 使用電池
- リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
- 保証期間
- ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
- センサー感知方式
- 光感知センサー/赤外線受動式センサー
- 点灯保持時間
- 30秒
- 光束(Lm)
- 1000
- 光色
- 3段階調色(2700/4000/6500K)
- 防水性
- IP65
- センサー感知範囲
- 120°
- 感知距離(m)
- ~5(高さ2.2の位置に設置した場合)
- 内容量
- 1個
注意
※IP65(防塵・防噴流規格)=6:粉塵に対する保護等級(最高レベル)→ 完全な防塵構造。粉塵が内部に侵入しない。 5:噴流水に対する保護等級(防噴流型)→ あらゆる方向からのノズルによる噴流水による有害な影響がない。※付属バッテリー以外の液漏れや不具合は補償の対象外になります。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
照明 の新着商品
カテゴリ




























