曜日別特売
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599

 

wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599
wasser_tech309 ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり) TAIGASHOJI(大河商事) 82673599

ソーラーパネル付きセンサーライト(調色機能あり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82673599
品番
wasser_tech309
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

暗くなると自動で人感センサーモードがON に。動きを感知すると、自動点灯し、動きを感知しないと30 秒後に消灯します。
1. 明暗センサー/ 人感センサー搭載
2. ソーラー充電機能
3. 交換可能の蓄電バッテリー式
配線いらずで360° がパッと明るくなるLED センサーライト
IP65 の防水防塵仕様。塵や埃を一切通さず、あらゆる方向からの噴流水にも耐えます。
ライトを設置したまま、バッテリーを取り出すことが可能。直接充電もできるので雨の日でも◎。
カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、防犯対策の一つとしてもオススメ。

用途
玄関、ガレージ、車庫、庭
付属品
本体×1、予備バッテリー×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個、取扱説明書・保証書×1
材質
アルミ/PC
色
ブラック
質量(g)
702
消費電力(W)
1.5
電源
ソーラーパネル充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×170×120
光源
LED
使用電池
リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
保証期間
ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
センサー感知方式
光感知センサー/赤外線受動式センサー
点灯保持時間
30秒
光束(Lm)
1000
光色
3段階調色(2700/4000/6500K)
防水性
IP65
センサー感知範囲
120°
感知距離(m)
~5(高さ2.2の位置に設置した場合)
注意
※IP65(防塵・防噴流規格)=6:粉塵に対する保護等級(最高レベル)→ 完全な防塵構造。粉塵が内部に侵入しない。 5:噴流水に対する保護等級(防噴流型)→ あらゆる方向からのノズルによる噴流水による有害な影響がない。
※付属バッテリー以外の液漏れや不具合は補償の対象外になります。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする