BAHCO(バーコ)
3段ロールカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82712668
品番
1470K1KPU
参考基準価格(税別)
¥39,590
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ワークショップでの使用に適したコンパクトサイズです。
外装は高品質なPEパウダー塗装を施し、高い耐久性を誇ります。
ドライバーやプライバーを収納するのに便利なサービスホール付きです。
トラスコ品番
704-7726
色
白
高さ(mm)
839
奥行(mm)
407
間口(mm)
501
最大積載量(kg/台)
150
引出し
3
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません