カツヤマキカイ
ダクタイルキャスター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82710726
品番
HPLRc100×65
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
取付部:10
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
車輪:155
取付穴径
13(mm)
取付ピッチ
105x105 115x115(mm)
取付部
143x143(mm)
偏心
40(mm)
タイヤ幅(mm)
64
最大荷重(kg)
430