- 規格
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
- ポート数
- UBS:3、HDMI(出力):1
- 消費電力(W)
- 10
- 対応OS
- Windows11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Android 15・16、iOS 17~26、iPadOS 17~26、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB Type-C
- 対応メディア
- SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(最大2000GB)
- 最大入力(W)
- USB PD 約100
- スロット
- SDメモリカード,microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
- 電源供給方式
- バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
- ケーブル長(cm)
- PC接続:約30
- データ転送速度
- 最大5Gbps(理論値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 映像出力
- 対応出力ディスプレイ数(台) 1台、最大対応解像度 4K/30Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート 3840×2160※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
- 供給電流(A)
- 最大3
- ケーブルタイプ
- ケーブル一体型
- HDCP対応
- 対応(1.4)