曜日別特売
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851

700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851
700-TAP085-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き サンワダイレクト 82733851

電源タップ スリム マグネット/雷ガード/一括集中スイッチ付き700-TAP085-2BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色コード:ブラック
内容量1本注文コード82733851品番700-TAP085-2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。
差込口全てを同時に一括ON/OFFできる便利な一括集中スイッチ付きです。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

色
コード:ブラック
仕様
サージ耐量:2500A
形状
差し込み口:2P
電圧
バリスタ:470V
タイプ
差込口:ノーマルタイプ
種類
二重被ふくコード
寸法
コード導体:1.8スケア(SQ)×2心
外形寸法(mm)
コード仕上り:4.2x7.6VFFコード
スイッチ
一括集中スイッチ
定格容量
15A・125V合計1500Wまで
対応
絶縁キャップ:あり、二重構造:あり
電源コード(m)
2
プラグ
スイング式
シャッター
なし
アース端子
なし
差込口
25.4
マグネット
あり
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
775
雷ガード
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする