曜日別特売

セカンドテーブル

セカンドテーブル - ルナインターナショナルセカンドテーブル - ルナインターナショナル

デリカD:5専用設計のセカンドテーブルです。
後席の使い勝手を考慮した専用設計により、ドリンクホルダーや小物置きを備え、乗員が快適に過ごせる空間を演出します。
スマートフォンやタブレット、飲み物などを手の届きやすい位置に置くことができ、ロングドライブやアウトドアシーンでも便利にお使いいただけます。
車両形状に合わせた設計により、インテリアに自然に溶け込むフィット感を実現。
国内工場の熟練職人が一つひとつ丁寧に製作し、ハンドクラフトならではの高い品質と美しい仕上がりを追求しました。

用途
【主な仕様】
・スクエアドリンクホルダー × 2
500mlペットボトルやジュースパックに対応
・携帯電話ホルダー&タバコホルダー 大 × 2
幅90mmまでのスマートフォンに対応
・大型トレイ × 1
小物置きやスマートフォン、財布などの一時置きに便利
型式
CV#W(前期/後期)
マットブラック
内容
本体(両面テープ付き)×1
適合車種
デリカD:5
年式
【前期】2007/01~2018/12(平成19年01月~平成30年12月)【後期】2019/02(平成31年02月)~ ※2026/01(令和8年01月)~新型含む
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82746198ZFST01
25,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする