ブラックシェード ハイエースDX D9456
他には無い高い「断熱性」と「防音性」を備え、快適な車内空間を提供するシェード。
精度高く窓枠に沿い切り抜いたシェードをはめ込むシンプルスタイル。
はめ込み式の採用により、車体への加工を要さず取付け跡を残さない。
- セット内容
- 左右パネル各1枚
- 材質
- ポリエステル、ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 15
- 質量(kg)
- 1.08
- 素材
- ポリエステル、ポリエチレン
- 内容量
- 1個
注意
※シェードを取り付けたままの走行を想定し設計をしておりますが、ワンボックス特有の車体の捻れや強い衝撃で外れてしまうことがあるのでご了承ください。※「車検対応」の商品となりますが、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されますので、ご了承ください。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








