ブラックシェード N-VAN G6319
ラゲッジスペースのクォーターガラスを埋める左右セットのシェード。
他にはない高い「断熱性」「防音性」を備え、快適な車内空間を提供する。
窓とボディの間にはめ込むだけで簡単に装着でき、取付け痕もなくスマートな仕上がり。
また、15mm厚の不織布マットはガラスの保護にもなる上、取付け後の匂いもない。
- 材質
- ポリエステル、ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 15
- 寸法(mm)
- 約369×444
- 質量(g)
- 255(1枚)
- 寸法
- 約369mm×444mm
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は左右それぞれ専用パネルとなっています。左右のシェードは同じ形状をしていますが、車内側に柔らかい面が向くように取付けてください。※シェードを外す場合は市販の内張りはがしなどを利用して端面を浮かせながらゆっくりと取外してください。
※常設タイプとして設計されております。取付け、取外しを繰り返すと変形する恐れがあります。
※窓を埋める面積が小さいため、ブラックシェードハイエースなどの他シリーズより効果が少ないです。
※「車検対応」などと明記されている商品でも、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されます。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








