ブラックシェード ジムニー D8370
適合車両:ジムニー(JB64W)・ジムニーシエラ(JB74W)
ジムニーのラゲッジスペースの窓を埋める左右セットのシェード。
他にはない高い「断熱性」と「防音性」を備え、快適な車内空間を提供する。
窓とボディの間にはめ込むだけで簡単に装着でき、取付け痕もなくスマートな仕上がり。
また、15mm厚の不織布マットはガラスの保護にもなる上、取付け後の匂いもない。
- 材質
- ポリエステル、ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 15
- 寸法(mm)
- W565×H340
- 質量(g)
- 325/1枚
- 寸法
- W565mm×H340mm
- 素材
- ポリエステル、ポリエチレン
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は左右それぞれ専用パネルとなっています。左右のシェードは同じ形状をしていますが、車内側に柔らかい面が向くように取り付けてください。※車体の個体差や商品の構造上により、シェードのサイド部に若干の隙間が生じてしまう場合があります。シェードを外す場合は差し込みのないサイド端面を市販の内張りはがしなどを利用して端面を浮かせながらゆっくりと取外してください。
※本製品を取り付けると視界が悪くなる箇所がございますので、ご注意ください。
※「車検対応」などと明記されている商品でも、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されます。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)












