ブラックシェード ハイエース D4922
他には無い高い「断熱性」と「防音性」を備え、快適な車内空間を提供するシェード。
精度高く窓枠に沿い切り抜いたシェードをはめ込むシンプルスタイル。
はめ込み式の採用により、車体への加工を要さず取付け跡を残さない。
クッション性が高く、積載物やオートバイ、自転車のハンドルからガラスを守る。
- セット内容
- 左右パネル各1枚
- 材質
- ポリエステル、ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 15
- 質量(kg)
- 1.05
- 素材
- ポリエステル、ポリエチレン
- 内容量
- 1個
注意
※シェードを取り付けたままの走行を想定し設計をしておりますが、ワンボックス特有の車体の捻れや強い衝撃で外れてしまうことがあるのでご了承ください。※「車検対応」の商品となりますが、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されますので、ご了承ください。
車種専用アクセサリー の新着商品
カテゴリ


































