コクブ
プラスチック容器 ネジケースロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
82741998
品番
PLA-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
蓋の嵌合性が良いです。
最大で長さ190mmまでのものを収納することが可能です。
長物の梱包容器に最適です。
商品の陳列用に最適です。
吊り下げ可能です。
トラスコ品番
702-0248
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
高さ(mm)
40
奥行(mm)
209
間口(mm)
80、引出し内寸:68
深さ(mm)
引出し内寸:38
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し内寸法(奥行)(mm)
197
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません