曜日別特売
249-147 テストプラグADモジュール ワゴジャパン 82780069

テストプラグADモジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780069
品番
249-147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
6/0.236インチ
質量(kg)
2.5
色
グレー
高さ(mm)
19/0.748インチ
タイプ
梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング
寸法
奥行:38.7/1.524インチ
極数
1
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
幅(inch)
モジュール:6/0.236インチ
測定電位範囲
1
適合負荷
0.036(火災)
適合電線
銅
燃焼性
V2
適合ユニット
クランピング:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする