曜日別特売
MPHW060305ZFL-N HD7010 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPHW060305ZFL-N HD7010 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791777
MPHW060305ZFL-N HD7010 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791777

カッタ用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は被削材など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
被削材
グラファイト
注文コード
82791777
品番
MPHW060305ZFL-N HD7010
参考基準価格(税別)¥141,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。
復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。
外周切れ刃は、側面加工時に作用します。
正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。

材質
コーティング:HD7010
被削材
グラファイト
形状
インサート:3.18[記号:03]
切刃長さ(mm)
3
記号
精度:H
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
3.18[記号:03]
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
ブレーカの有無
なし
幅W1(mm)
インサート:6.35
インサート厚さ(mm)
3.18[記号:03]
頂角(°)
86
逃げ角(°)
3.18[記号:03]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする