曜日別特売

SOTOLINK 行楽保冷バッグ 保冷剤付

SOTOLINK 行楽保冷バッグ 保冷剤付 - パール金属

保冷剤付き行楽保冷バッグ。500mlペットボトル(横置き)で4本入ります。350ml缶(横置き)で6本入ります

材質
バッグ:表地・持ち手:ポリエステル、内側:PEVA、中芯:発砲ポリエチレン、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-20℃)、内容物:水・増粘剤
寸法(mm)
保冷剤:170×115×15
質量(g)
バッグ:145、保冷剤:200
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×140×150(持ち手含まず)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82820827DC-6084
2,200
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする