パール金属
SOTOLINK 行楽保冷バッグ 保冷剤付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82820827
品番
DC-6084
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
保冷剤付き行楽保冷バッグ。500mlペットボトル(横置き)で4本入ります。350ml缶(横置き)で6本入ります
材質
バッグ:表地・持ち手:ポリエステル、内側:PEVA、中芯:発砲ポリエチレン、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐冷温度-20℃)、内容物:水・増粘剤
寸法(mm)
保冷剤:170×115×15
質量(g)
バッグ:145、保冷剤:200
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×140×150(持ち手含まず)