曜日別特売
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037
NSS86A ブラインドリベット(250本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 82919037

ブラインドリベット(250本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4~9.6
全長L(mm)16.9
内容量1箱注文コード82919037品番NSS86A
参考基準価格(税別)¥33,580販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。
手に優しいマンドレル先端形状です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途
自動車板金、電機板金の締結など
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4~9.6
リベット長さ(mm)
16.9
全長L(mm)
16.9
材質
(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール
寸法H(mm)
12.8
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
寸法F(mm)
60
適合サイズ(mm)
【ノーズピース】6.4
寸法T(mm)
1.9
寸法W(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
12.8
太さ(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
10.8
せん断強度(KN)
8.56
頭部
丸頭
胴部
ストレート
フランジ径(Φmm)
12.8
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする