曜日別特売
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699

INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699
INC027dqSGY Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン) 82927699

Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82927699
品番
INC027dqSGY
参考基準価格(税別)¥15,645販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

周辺機器用のポートを増やしたいとお考えのプロフェッショナル向けに、1本のUSB-Cケーブルで最大8台のデバイスを接続し、ワークステーションの電源供給と拡張を同時に実現できます。
接続されたディスプレイのオン/オフを切り替えるボタンで、プライバシーを保護しましょう。
このデュアルディスプレイは、ホストデバイスに最大100Wの電力供給、**4K@60Hzの解像度、最大1Gbのイーサネットを提供します。

付属品
Connect 8ポートデュアルディスプレイUSB-Cハブ
寸法(mm)
123×60×17
質量(g)
122
入力
USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット
保証期間
3年間
互換性
Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")
ケーブル長(cm)
【一体型USB-Cケーブル】22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
USB-C 3.2(10Gbps)x2、USB-A 3.0(5Gbps)x2、1Gbのイーサネット、USB-C 3.2(100W PD、10Gbps)、HDMI 2.0(4K@60Hz)x2、接続された外部ディスプレイのオン/オフを切り替えるモニターのプライバシーボタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする