てるてるランタン
お好みのカラーでお天気を祈れる、16色に光るてるてる坊主のデコレーションライト。
グラデーションモードなど5つの点灯モードを搭載。
もしキャンプ場で雨が降ってしまっても、サイトを楽しく彩ります。
カラビナ付きでテントやタープに吊り下げることもでき、取り付け簡単。
生地をかぶせずに、丸型のライト単品としても使用できます。
- 用途
- 16色に光る「てるてる坊主」ランタン。
- 仕様
- 色変モード・グラデーションモード搭載
- 質量(g)
- (約)120
- サイズ(cm)
- [ライト本体](約)直径7.7×高さ8●[てるてる坊主](約)直径7.8×高さ20
- 光源
- LED
- 構成
- ライト、ニコニコプリント生地、お絵描き生地、カラビナ
- 電池
- CR1632×2pcs(別売り)
- 主材質
- PE、コットン、ステンレス、シリコン
- 点灯色
- 色変モード/色変モード(速)/グラデーションモード(遅)/グラデーションモード/16色手動切替え,16色切替可能
- 点灯時間
- 常用:(約)24時間(色変モード)
- 内容量
- 1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ




























