曜日別特売
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026

74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026
74175052 てるてるランタン ロゴス 82920026

てるてるランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920026
品番
74175052
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

お好みのカラーでお天気を祈れる、16色に光るてるてる坊主のデコレーションライト。
グラデーションモードなど5つの点灯モードを搭載。
もしキャンプ場で雨が降ってしまっても、サイトを楽しく彩ります。
カラビナ付きでテントやタープに吊り下げることもでき、取り付け簡単。
生地をかぶせずに、丸型のライト単品としても使用できます。

用途
16色に光る「てるてる坊主」ランタン。
仕様
色変モード・グラデーションモード搭載
質量(g)
(約)120
サイズ(cm)
[ライト本体](約)直径7.7×高さ8●[てるてる坊主](約)直径7.8×高さ20
光源
LED
構成
ライト、ニコニコプリント生地、お絵描き生地、カラビナ
電池
CR1632×2pcs(別売り)
主材質
PE、コットン、ステンレス、シリコン
点灯色
色変モード/色変モード(速)/グラデーションモード(遅)/グラデーションモード/16色手動切替え,16色切替可能
点灯時間
常用:(約)24時間(色変モード)
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする